Eriks
KNIPEX

KNIPEX 88 03 180 Alligator® Waterpomptang met anti-slip kunststof bekleed verchroomd 180 mm

  • ERIKS:11755089
  • Fabrikant:4003773042860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Meer capaciteit en comfort in vergelijking met traditionele waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-traps verstelling voor 30% meer grijpcapaciteit
  • Goede toegang tot het werkstuk door slanke bouwvorm in de kop- en scharnierzone
  • Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
  • Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
  • Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
  • Robuuste constructie, ongevoelig voor vervuiling- zeer geschikt voor werken buiten
  • Klembeveiliging voorkomt verwondingen
  • Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 36,79/ stukexcl. btw

€ 44,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
180 mm