Eriks
KNIPEX

KNIPEX 87 02 250 Cobra® Hightech-waterpomptang met slanke meer-componentengrepen grijs geatramenteerd 250 mm

  • ERIKS:11755079
  • Fabrikant:4003773040316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
  • Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
  • De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken- prettige stand van de handgrepen
  • Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
  • Grijpvlakken met speciaalgeharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
  • Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
  • Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
  • Klembeveiliging voorkomt verwondingen
  • Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
  • Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren
Opslaan in lijst

€ 40,19/ stukexcl. btw

€ 48,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
250 mm