Eriks
KNIPEX

KNIPEX 79 22 120 Precisie elektronica-zijsnijtang met meer-componentengrepen gebruineerd 120 mm

  • ERIKS:23287559
  • Fabrikant:4003773061427
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • Precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleinen facetten voor exacte snijresultaten op gevoelige elektronische componenten- ook zonder facet voor verzonken snijwerk
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
  • Ca. 20 % minder gewicht dan gewone elektronische tangen
  • Geschroefd scharnier met precies vervaardigde scharnier-vlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik
  • Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
  • Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen
  • Gesmeed uit chroom-vanadium-kogellagerstaal
  • Mini-kop
Opslaan in lijst

€ 74,06/ stukexcl. btw

€ 89,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
120 mm