Eriks
KNIPEX

KNIPEX 77 42 130 Elektronica-zijsnijtang met meer-componentengrepen 130 mm

  • ERIKS:11754976
  • Fabrikant:4003773018773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier
  • Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
  • De polijsting of spiegelpolijsting (alleen uitvoering 2) biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
  • Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
  • Spitse kop zonder facet
  • Hardheid van de snijkanten ca. 57 HRC
Opslaan in lijst

€ 55,16/ stukexcl. btw

€ 66,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
130 mm