Eriks
KNIPEX

KNIPEX 77 12 115 ESD Elektronica-zijsnijtang ESD met meer-componentengrepen 115 mm

  • ERIKS:11754969
  • Fabrikant:4003773025108
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief
  • Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier
  • Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
  • De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
  • Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs
  • Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
  • Ronde kop met facet en draadklem- de draaduiteinden kunnen niet ongecontroleerd wegspringen
Opslaan in lijst

€ 61,58/ stukexcl. btw

€ 74,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
115 mm