Eriks
KNIPEX

KNIPEX 71 41 200 CoBolt® Compacte boutensnijtang met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 200 mm

  • ERIKS:11754908
  • Fabrikant:4003773066897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Met precisie snijkanten voor zachte en harde draad en voor pianodraad
  • Knipt materialen zoals bouten, nagels, klinknagels enz. tot Ø 5,2 mm
  • Door moderne hefboomconstructie, erg grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
  • Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 68,77/ stukexcl. btw

€ 83,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
200 mm