Eriks
KNIPEX

KNIPEX 70 26 160 Zijsnijtang geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest verchroomd 160 mm

  • ERIKS:11754891
  • Fabrikant:4003773018223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
  • Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
  • Precisie-snijkanten voor zachte en harde draad
  • Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
  • Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 39,54/ stukexcl. btw

€ 47,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
Geïsoleerd
Ja
VDE getest
Ja