Eriks
KNIPEX

KNIPEX 70 15 110 Zijsnijtang met meer-componentengrepen verchroomd 110 mm

  • ERIKS:11754890
  • Fabrikant:4003773029649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
  • Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
  • Precisie-snijkanten voor zachte en harde draad
  • Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
  • Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 36,09/ stukexcl. btw

€ 43,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
110 mm