Eriks
KNIPEX

KNIPEX 70 05 180 T Zijsnijtang met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen verchroomd 180 mm

  • ERIKS:13218541
  • Fabrikant:4003773080039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
  • Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
  • Precisie-snijkanten voor zachte en harde draad
  • Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
  • Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
  • Met bevestigingshaak
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX