Eriks
KNIPEX

KNIPEX 64 22 115 Elektronica-voorsnijtang met meer-componentengrepen 115 mm

  • ERIKS:11754871
  • Fabrikant:4003773017806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • Doorgestoken precisiescharnier
  • Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
  • De polijsting of spiegelpolijsting (alleen uitvoering 2) biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten min. 56 HRC
  • Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 57,05/ stukexcl. btw

€ 69,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
115 mm