Eriks
KNIPEX

KNIPEX 62 12 120 Elektronica-voorsnijtang met schuine kop met meer-componentengrepen 120 mm

  • ERIKS:23073232
  • Fabrikant:4003773048008
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Met snijkanten voor zachte en halfharde draad
  • Zonder facet, voor het glad afknippen
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 58 HRC
  • Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
  • Doorgestoken precisiescharnier
  • De polijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
  • Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 48,88/ stukexcl. btw

€ 59,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
120 mm
Uitvoering vonkarm
Nee