Eriks
KNIPEX

KNIPEX 61 02 200 Boutenvoorsnijtang grote krachtoverbrenging met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 200 mm

  • ERIKS:11754867
  • Fabrikant:4003773067047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Krachtig, compact, comfortabel
  • Grotere capaciteit, grotere krachtoverbrenging en betere hantering in vergelijking met gewone hefboomvoorsnijtangen
  • Voor zachte en harde draad en ook pianodraad
  • Zeer hoge snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door een optimale overbrenging
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
  • Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
  • Met slanke, tweekleurige meer-componenten grepen zonder kraag, om gemakkelijker te werken en te transporteren
  • Met groot steunvlak op de handgrepen voor een betere drukverdeling en aangenamer werken
Opslaan in lijst

€ 69,96/ stukexcl. btw

€ 84,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
200 mm
Uitvoering vonkarm
Nee