Eriks
KNIPEX

KNIPEX 49 41 A21 Precisie-borgveertang voor buitenringen op assen met anti-slip kunststof bekleed grijs geatramenteerd 165 mm

  • ERIKS:12979277
  • Fabrikant:4003773079613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Met ingezette punten voor veilig werken
  • Zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
  • Grote contactvlakken bij de punten: geen verdraaiing van de ringen, eenvoudige montage
  • Precies, soepel lopend geschroefd scharnier
  • Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
  • Grepen bekleed met anti-slip kunststof
  • Behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
  • Ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
  • Met openingsbegrenzer (instelbaar door aanslag)
  • Instelling door middel van zeskantschroef
  • Ideaal voor serieproductie, omdat effectief vermeden wordt dat de ringen zich uitzetten
Opslaan in lijst

€ 48,30/ stukexcl. btw

€ 58,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Spanbereik
van 19 tot 60 mm
Uitvoering
A21