Eriks
KNIPEX

KNIPEX 48 41 J31 Precisie-borgveertang voor binnenringen in boringen met anti-slip kunststof bekleed grijs geatramenteerd 210 mm

  • ERIKS:12979275
  • Fabrikant:4003773079590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Met ingezette punten voor veilig werken
  • zeer belastbaar vooral bij langdurig gebruik (gaat tot 10 x langer mee t.o.v. de gewone borgveertangen)
  • precies, soepel lopend geschroefd scharnier
  • grepen bekleed met anti-slip kunststof
  • behuizing: chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
  • ingezette punten uit hardgetrokken en speciaal veredeld verenstaal
Opslaan in lijst

€ 48,68/ stukexcl. btw

€ 58,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Spanbereik
van 40 tot 100 mm
Uitvoering
J31