Eriks
KNIPEX

KNIPEX 46 31 A42 Borgveertang voor buitenringen op assen 45° gebogen met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 310 mm

  • ERIKS:11754847
  • Fabrikant:4003773067030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor de montage van borgveren op assen van Ø 3 - 140 mm
  • Sterk gesmede uitvoering
  • Stabiele, anti-slippunten
  • Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed en in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 44,79/ stukexcl. btw

€ 54,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Spanbereik
van 3 tot 140 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Uitvoering
A42