Eriks
KNIPEX

KNIPEX 46 23 A11 Borgveertang voor buitenringen op assen met kunststof bekleed verchroomd 125 mm

  • ERIKS:23071704
  • Fabrikant:4003773043027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor de montage van borgveren op assen van Ø 3 - 140 mm
  • Sterk gesmede uitvoering
  • Stabiele, anti-slippunten
  • Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed en in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 27,06/ stukexcl. btw

€ 32,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Uitvoering
A11