Eriks
KNIPEX

KNIPEX 44 31 J42 Borgveertang voor binnenringen in boringen 45° gebogen met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 310 mm

  • ERIKS:11754817
  • Fabrikant:4003773066989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor de montage van borgveren in boringen van Ø 8 - 140 mm
  • Sterk gesmede uitvoering
  • Stabiele, anti-slippunten
  • Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed en in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 38,90/ stukexcl. btw

€ 47,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Spanbereik
van 8 tot 140 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Nee
Uitvoering
J42