Eriks
KNIPEX

KNIPEX 42 14 280 Las-klemtang verzinkt 280 mm

  • ERIKS:11754780
  • Fabrikant:4003773022206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor het klemmen, vastspannen en houden van verschillende profielen
  • Zeer belastbaar
  • Met stelschroef en ontgrendelingshendel
  • éénhandbediening
  • Grote spankracht door kniehefboomoverbrenging
  • Behuizing: gewalst staal, zeer bestendig
  • Grijpbekken uit hittebestendig gietijzer
  • Klemt naast elkaar liggend profiel- en vlak materiaal tijdens het lassen
  • Ook voor profielen met randen tot 25 mm hoogte
Opslaan in lijst

€ 49,05/ stukexcl. btw

€ 59,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
280 mm