Eriks
KNIPEX

KNIPEX 36 32 125 Elektronica-montagetang met meer-componentengrepen 125 mm

  • ERIKS:11754742
  • Fabrikant:4003773016885
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Precisietangen voor zeer fijne montage- en reparatie-werkzaamheden in de elektronica
  • Voor het buigen en afsnijden van draadeinden aan componenten
  • Doorgestoken precisiescharnier
  • Glad geslepen grijpvlakken
  • Kanten zorgvuldig ontbraamd
  • Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
  • De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
  • Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard
  • Voor het platdrukken en afknippen op 1,6 mm lengte onder de printplaat
Opslaan in lijst

€ 58,61/ stukexcl. btw

€ 70,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
125 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Nee