Eriks
KNIPEX

KNIPEX 35 31 115 Elektronica-grijptang met anti-slip kunststof bekleed 115 mm

  • ERIKS:23073383
  • Fabrikant:4003773016762
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijnemechanica
  • Voor grijpen, klemmen en buigen
  • Doorgestoken precisiescharnier
  • Glad geslepen grijpvlakken
  • Kanten zorgvuldig ontbraamd
  • Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
  • De polijsting of spiegelpolijsting (alleen uitvoering 2) biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
  • Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 38,57/ stukexcl. btw

€ 46,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
115 mm
VDE getest
Nee