Eriks
KNIPEX

KNIPEX 34 32 130 Precisie elektronicatang met meer-componentengrepen gebruineerd 135 mm

  • ERIKS:23423670
  • Fabrikant:4003773061496
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Voor zeer fine montagewerkzaamheden, bijv. in elektronica en fijnemechanica
  • Voor grijpen, klemmen en buigen
  • Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief
  • Glad geslepen grijpvlakken, kanten zorgvuldig ontbraamd
  • Ca. 20 % minder gewicht dan gewone elektronische tangen
  • Geschroefd scharnier en zorgvuldig gemaakte scharniervlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in de hele openingszone
  • Soepele dubbele veer waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent
  • Ergonomische geoptimaliseerde meercomponenten handgrepen
  • Gesmeed uit chroom-vanadium-kogellagerstaal
Opslaan in lijst

€ 62,55/ stukexcl. btw

€ 75,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX