Eriks
KNIPEX

KNIPEX 33 01 160 Weverstang met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 160 mm

  • ERIKS:11754713
  • Fabrikant:4003773016663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 9,0 mm brede bekken, op 1,5 mm dun toelopende
  • Gladde grijpvlakken
  • Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 37,60/ stukexcl. btw

€ 45,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
VDE getest
Nee