Eriks
KNIPEX

KNIPEX 16 80 125 SB Universeel ontmantelingsgereedschap 125 mm

  • ERIKS:23954243
  • Fabrikant:4003773040828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Geschikt voor het ontmantelen en isolatiestrippen van alle gangbare ronde kabels en kabels voor vochtige ruimten van Ø 8,0 - 13,0 mm (bijv.: 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²)
  • Ook te gebruiken in aftakkingen en verdeeldozen
  • Tweedelig openklapbaar ontmantelingsgereedschap
  • Met openingsveer en vergrendeling
  • Bevestigingsclip om goed vast te maken
  • Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
Opslaan in lijst

€ 31,13/ stukexcl. btw

€ 37,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
125 mm