Eriks
KNIPEX

KNIPEX 16 65 125 SB Ontmantelingsgereedschap voor datakabels 125 mm

  • ERIKS:23954242
  • Fabrikant:4003773043157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor UTP- en STP-datakabels met Ø 4,5 tot 10,0 mm
  • Afstripmogelijkheden voor diameter 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • Tweedelig openklapbaar ontmantelingsgereedschap
  • Met openingsveer en vergrendeling
  • Bevestigingsclip om goed vast te maken
  • Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
  • Lemmeten: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard- met TiN-coating
Opslaan in lijst

€ 57,43/ stukexcl. btw

€ 69,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
125 mm