Eriks
KNIPEX

KNIPEX 13 42 165 Ontmantelingstang met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 165 mm

  • ERIKS:12979265
  • Fabrikant:4003773079675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • geschikt voor het tijdsbesparende ontmantelen en het strippen van isolatie van alle gangbare ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes (bijv. NYM-kabels)
  • vereenvoudigd de toegang vooral tot diepliggende inbouwdozen door de slanke vorm van de kop en het optimaal gebogen snijvlak
  • makkelijk en zonder beschadiging ontmantelen dankzij het ronde snijprofiel met dieptestop
  • universeel inzetbaar: precisie-isolatiegaten voor kabels 1,5 en 2,5 mm²
  • met zijsnijder voor het snijden van kabels, draden, kleine schroeven en spijkers
  • alle snijkanten extra inductief op ca. 61 HRC gehard: voor hoge slijtvastheid
  • 30% geringer gewicht dan vergelijkbare tangen
  • Vanadium-elektrostaal; gesmeed, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 51,75/ stukexcl. btw

€ 62,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Stripbereik doorsnede
1,5 - 2,5 mmk
Lengte
165 mm
Stripbereik diameter
8 - 13 mm