Eriks
KNIPEX

KNIPEX 12 80 100 SB Miniafstripper 100 mm

  • ERIKS:23954221
  • Fabrikant:4003773043119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Precies afstrippen dankzij de stapsgewijze instelling van het gereedschap op de kabeldiameter
  • Met draadsnijder
  • Verstelbare lengteaanslag van 4,0 - 15,0 mm
  • Met vergrendelingspal
  • Behuizing: kunststof, slagbestendig
  • Voor dunne kopere kabels Ø 0,3 tot 1,0 mm
Opslaan in lijst

€ 59,48/ stukexcl. btw

€ 71,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
100 mm