Eriks
KNIPEX

KNIPEX 12 59 01 1 paar reservemessen voor 12 50 200

  • ERIKS:11754669
  • Fabrikant:4003773034414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor enkel-, meer- en fijndradige geleiders met kunststof- of rubberisolatie
  • Past zich automatisch aan de verschillende kabeldoorsneden aan- daardoor wordt de ader niet beschadigd
  • Snijdiepte bij te regelen voor verschillende soorten isolatiemateriaal
  • Met draadsnijder voor Cu- en Al-kabels, tot 10 mm² voor meerdradige en tot 6 mm² voor enkeldradige
  • Soepel mechaniek
  • Messen en kunststof klembekken eenvoudig te vervangen
  • Gering gewicht
  • Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
  • Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 25,55/ stukexcl. btw

€ 30,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Type
Reservemessen