Eriks
KNIPEX

KNIPEX 12 21 180 Afstriptang met precisie geslepen messen met kunststof bekleed zwart gelakt 180 mm

  • ERIKS:23072742
  • Fabrikant:4003773000815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Met verwisselbare messen voor 4 en 6 verschillende kabeldoorsneden
  • Geen beschadigingen van de draad dankzij de precisie geslepen messen- ook dungevlochten draad wordt zonder beschadiging afgestript
  • Klembekken houden de draad bij het afstrippen vast
  • Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk
  • Een drukveer brengt de tang terug in de uitgangspositie
  • Behuizing: aluminium
  • Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
180 mm