Eriks
KNIPEX

KNIPEX 12 12 10 Precisie afstriptang met precisie geslepen messen met meer-componentengrepen gebruineerd 195 mm

  • ERIKS:23072817
  • Fabrikant:4003773049012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Correct afstrippen ook van moeilijk te verwijderen isolatiematerialen van PTFE, silicone, Radox®, Kapton® en rubber- ook uit meerdere lagen
  • Een tweede mespaar houdt de resterende isolatie betrouwbaar vast
  • Exact op de geleiderdoorsnede afgestemd, verwisselbaar precisie messen
  • Met lengteaanslag voor gelijke afstriplengtes bij seriematig werk
  • Behuizing: staal
  • Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 171,20/ stukexcl. btw

€ 207,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Stripbereik doorsnede
2.5 - 10 mmk
Lengte
195 mm