Eriks
KNIPEX

KNIPEX 11 12 160 Afstriptang universeel met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 160 mm

  • ERIKS:23072738
  • Fabrikant:4003773034964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor enkel-, meer- en fijndradige kabels met kunststof- of rubberisolatie max. Ø 5,0 mm en 10 mm² geleiderdoorsneden
  • Eenvoudige instelling van de gewenste draaddiameter dankzij een kartelschroef en contramoer
  • Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 29,06/ stukexcl. btw

€ 35,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
Greepuitvoering
2-componenten