Eriks
KNIPEX

KNIPEX 09 02 240 Kracht-Kombitang "Lineman's Pliers" Amerikaans model met meer-componentengrepen zwart geatramenteerd 240 mm

  • ERIKS:11754643
  • Fabrikant:4003773065005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Massieve uitvoering voor hoogste belasting, universeel bruikbaar
  • Grote krachtoverbrenging voor krachtig knippen
  • 40 % krachtbesparing ten opzichte van traditionele kombitangen dankzij de verbeterde krachtoverbrenging
  • Ergonomisch optimale handgrepen voor een perfecte grip en makkelijk werken
  • Bijzonder efficiënte kruislings vertande grijpzone in de bek – voor goed vastgrijpen en trekken
  • Extra grijpzone onder het scharnier voor krachtige wrikken en stevig dicht knijpen
  • Met snijkanten voor zachte en harde draad
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
  • Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 56,62/ stukexcl. btw

€ 68,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
240 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee