Eriks
KNIPEX

KNIPEX 00 21 36 Gereedschapskoffer "Robust34" Elektro

  • ERIKS:14058939
  • Fabrikant:4003773082583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gereedschapsset Robust 34 Elektro, 26-delig

Uitvoering:koffer van slagvast polypropyleen, stof- en waterdicht, met automatisch drukcompensatieventiel, temperatuurstabiel van –30 °C tot +80 °C. Met documentenvak, gereedschapsborden met 42 lege gereedschapsvakken en 67 gereedschapslussen. Afsluitbare bodemplaat, individueel in te delen met aluminium tussenschotten. Met tweecomponentengreep en inrichting voor hangslot.Geschikt voor vliegtuigtransport.

Setinhoud:
1 schakelkastsleutel TwinKey®
1 automatische afstriptang, 0,03–10,00 mm²
1 afstripgereedschap ErgoStrip®, 8–13 mm
1 waterpomptang Cobra®, 180 mm
1 krimptang voor adereindhulzen, 0,08–10 + 16 mm²
1 waterpas Electric, 43 cm
1 VDE-combinatiepunttang, 145 mm
1 VDE-elektro-installatietang, 200 mm
1 VDE-kabelmes, 180 mm
1 VDE-zijsnijtang, 160 mm
1 VDE-wisselklingenset KK VDE 16 extra slim 1
Opslaan in lijst

€ 1.250,61/ stukexcl. btw

€ 1.513,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX