Eriks
KNIPEX

KNIPEX 00 21 15 Gereedschapsbox "RED" Electro Set 2

  • ERIKS:11754607
  • Fabrikant:4003773042853
Image 1
  • Veelzijdig te gebruiken, stootvaste kunststof koffer van hoogwaardige kwaliteit
  • Schuimrubberenvoering met wafelstructuur voor een variabele inhoud
  • Buitenmaat (B x H x D): 327 x 65 x 275 mm
  • Veelzijdig te gebruiken, stootvaste kunststof koffer van hoogwaardige kwaliteit
  • Schuimrubberenvoering met wafelstructuur voor een variabele inhoud
  • Buitenmaat (B x H x D): 327 x 65 x 275 mm
  • Alle tangen en schroevendraaiers behalve de waterpomptang zijn VDE-getest volgens DIN EN/IEC 60900
Opslaan in lijst

€ 213,22/ stukexcl. btw

€ 258,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX