Eriks
KNIPEX

KNIPEX 00 21 02 LE Gereedschapstas "Classic" leeg

  • ERIKS:11754592
  • Fabrikant:4003773057499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voorkant extra met aluminium hoeken verstevigd
  • Voorkant gedeeltelijk openklapbaar met verstelbare lussen en documentenvak aan de buitenkant
  • Met verzinkte bodem
  • Draaggreep
  • Gereedschapstas met zijkanten en bodemplaat uit dubbele, watervaste, zwarte HDPE-kunststof
  • Voorkant, achterkant en deksel van rundsleer, zwart
  • Voorkant extra met aluminium hoeken verstevigd
  • Voorkant gedeeltelijk openklapbaar met verstelbare lussen en documentenvak aan de buitenkant
  • Achterwand met een gespoten kunststof lussenhouder met 11 lussen
  • Draaggreep
  • Binnenmaat (B x H x D): 420 x 250 x 160 mm
  • Zonder gereedschap
Opslaan in lijst

€ 172,87/ stukexcl. btw

€ 209,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX