Eriks
KNIPEX

KNIPEX 00 20 13 VDE-gereedschaps-set

  • ERIKS:23954157
  • Fabrikant:4003773043287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gereedschappen in het kunststof verzonken met doorzichtig deksel
  • Aantrekkelijke verkoopsverpakking met ophangoog
  • Afmetingen (H x B x D): 170 x 370 x 40 mm
  • Gereedschappen VDE-gekeurd volgens DIN EN/IEC 60900 1000V, tangen verchroomd- grepen met meercomponenten-grepen
  • Met 3 WERA schroevendraaiers
Opslaan in lijst

€ 137,91/ stukexcl. btw

€ 166,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX