Eriks
KNIPEX

KNIPEX 00 11 02 Schakelkastsleutel voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen 44 mm

  • ERIKS:23168024
  • Fabrikant:4003773048947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor schakelkasten, afsluitsystemen van gas-, water- en elektriciteitstoevoer
  • Voor technische installaties in gebouwen zoals airco- en ventilatie-installaties, afsluitventielen, netschakelborden enz
  • Met bit-inzet: sleuf 1,0 x 7 mm en kruissleuf PH2
  • Met adaptor voor 1/4" bits aan een bevestigingsketting
  • Extra bitopname voor 1/4"-bits in één arm
  • Zinkpersgietwerk
  • Korte uitvoering, armlengte 44 mm
Opslaan in lijst

€ 28,74/ stukexcl. btw

€ 34,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX