Eriks
KML

KML Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging SSUCT210

  • ERIKS:12749608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 308,70/ stukexcl. btw

€ 373,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCT200
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
50 mm
Lengte
117 mm
Hoogte
149 mm
Hoogte as
90 mm
Lager
SSUC210
Behuizing
SS-T210