€ 267,91/ stukexcl. btw
€ 324,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | SSUCT200 |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 117 mm |
Hoogte | 144 mm |
Hoogte as | 87 mm |
Lager | SSUC209 |
Behuizing | SS-T209 |