Eriks
KML

KML Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging SSUCT208

  • ERIKS:12749601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 244,42/ stukexcl. btw

€ 295,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCT200
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
40 mm
Lengte
114 mm
Hoogte
144 mm
Hoogte as
88 mm
Lager
SSUC208
Behuizing
SS-T208