Eriks
KML

KML Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging SSUCT206

  • ERIKS:12749591
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,96/ stukexcl. btw

€ 187,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCT200
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
30 mm
Lengte
102 mm
Hoogte
113 mm
Hoogte as
70 mm
Lager
SSUC206
Behuizing
SS-T206