Eriks
KML

KML Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging SSUCT205

  • ERIKS:12749587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,10/ stukexcl. btw

€ 129,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCT200
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
25 mm
Lengte
89 mm
Hoogte
97 mm
Hoogte as
62 mm
Lager
SSUC205
Behuizing
SS-T205