Eriks
KML

KML Take-Up lagerblok Klemschroef bevestiging SSUCT204

  • ERIKS:12749585
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,90/ stukexcl. btw

€ 117,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCT200
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
20 mm
Lengte
89 mm
Hoogte
94 mm
Hoogte as
61 mm
Lager
SSUC204
Behuizing
SS-T204