Eriks
KML

KML Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SSUCTP-TB208

  • ERIKS:12994766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,16/ stukexcl. btw

€ 147,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCTPTB200
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
40 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
88.9 mm