€ 76,08/ stukexcl. btw
€ 92,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | SSUCTPTB200 |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 138.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.2 mm |