€ 308,70/ stukexcl. btw
€ 373,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | SSUCPA200 |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 57.2 mm |
Hoogte | 140 mm |
Hoogte as | 117 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 101.6 mm |
Lager | SSUC210 |
Behuizing | SSPA210 |