Eriks
KML

KML Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SSUCPA209

  • ERIKS:12749574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 267,91/ stukexcl. btw

€ 324,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCPA200
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
45 mm
Lengte
54 mm
Hoogte
127 mm
Hoogte as
108 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
95.3 mm
Lager
SSUC209
Behuizing
SSPA209