Eriks
KML

KML Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SSUCPA208

  • ERIKS:12749572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,29/ stukexcl. btw

€ 281,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCPA200
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
40 mm
Lengte
49.2 mm
Hoogte
117 mm
Hoogte as
100 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
88.9 mm
Lager
SSUC208
Behuizing
SSPA208