Eriks
KML

KML Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SSUCPA207

  • ERIKS:12749567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 187,80/ stukexcl. btw

€ 227,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCPA200
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
35 mm
Lengte
47.6 mm
Hoogte
108 mm
Hoogte as
95 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
82.6 mm
Lager
SSUC207
Behuizing
SSPA207