€ 154,96/ stukexcl. btw
€ 187,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KML |
Serie | SSUCPA200 |
Huistype | Staand, korte voet |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 42.9 mm |
Hoogte | 102 mm |
Hoogte as | 86 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.2 mm |
Lager | SSUC206 |
Behuizing | SSPA206 |