Eriks
KML

KML Staand lagerblok met korte voet Klemschroef bevestiging SSUCPA204

  • ERIKS:12749556
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,94/ stukexcl. btw

€ 120,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KML
Serie
SSUCPA200
Huistype
Staand, korte voet
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
20 mm
Lengte
33.3 mm
Hoogte
73 mm
Hoogte as
65 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
50.8 mm
Lager
SSUC204
Behuizing
SSPA204